イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16100A2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08247070
品番
BJ153-16100A2
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.99
B
100
L
M16×2
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
25
C
38
寸法H(mm)
max.:102
E
25
G
40
J
24
K
33~18
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
突出量max.~min.:14200~28400