イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12125A1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08247088
品番
BJ153-12125A1
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.63
B
125
L
M12×1.75
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
19
C
32
寸法H(mm)
max.:80
E
20
G
50
J
20
K
33~13
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
突出量max.~min.:12900~27500