イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10125A2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08247131
品番
BJ153-10125A2
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.43
B
125
L
M10×1.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
16
C
25
寸法H(mm)
max.:80
E
15
G
55
J
20
K
30~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
突出量max.~min.:9800~19600