曜日別特売
BJ153-10050A2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10050A2 イマオコーポレーション 08247167

BJ153-10050A2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10050A2 イマオコーポレーション 08247167
BJ153-10050A2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10050A2 イマオコーポレーション 08247167

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10050A2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08247167品番BJ153-10050A2
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.23B50LM10×1.5タイプフェノール樹脂製F8D12C25寸法H(mm)max.:80E12G25J20K30~10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする