BJ211-10011 クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011 イマオコーポレーション 08247456

BJ211-10011 クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011 イマオコーポレーション 08247456
BJ211-10011 クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011 イマオコーポレーション 08247456
BJ211-10011 クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011 イマオコーポレーション 08247456

クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08247456品番BJ211-10011
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。

A50B45質量(g)90タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D25C35E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする