BJ743-10001 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001 イマオコーポレーション 08247657

BJ743-10001 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001 イマオコーポレーション 08247657
BJ743-10001 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001 イマオコーポレーション 08247657
BJ743-10001 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001 イマオコーポレーション 08247657

座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08247657品番BJ743-10001
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

・RoHS指令適合製品です。

厚さ(mm)4A28B10.5質量(g)16タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)10.5外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする