曜日別特売
BJ743-08003-SUS 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003-SUS イマオコーポレーション 08247736

BJ743-08003-SUS 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003-SUS イマオコーポレーション 08247736
BJ743-08003-SUS 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003-SUS イマオコーポレーション 08247736
BJ743-08003-SUS 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003-SUS イマオコーポレーション 08247736

座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08247736品番BJ743-08003-SUS
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

・RoHS指令適合製品です。

厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする