BJ743-06001-SUS 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS イマオコーポレーション 08247761

BJ743-06001-SUS 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS イマオコーポレーション 08247761
BJ743-06001-SUS 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS イマオコーポレーション 08247761
BJ743-06001-SUS 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS イマオコーポレーション 08247761

座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08247761品番BJ743-06001-SUS
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

・RoHS指令適合製品です。

厚さ(mm)3A19B6.4質量(g)5.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする