※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×500×410
最大積載量(kg)500
内容量1台注文コード08247881品番MBC-A-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。