MB-S-5Z メッシュボックス マキテック 08247915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-S-5Z メッシュボックス マキテック 08247915
MB-S-5Z メッシュボックス マキテック 08247915

メッシュボックス

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×800×700
最大積載量(kg)1000
内容量1台注文コード08247915品番MB-S-5Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。

扉開閉方式全開呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×800×700質量(kg)約37最大積載量(kg)1000付属品段積みBKT:10段構造本体:内畳金網ピッチ(mm)50×100内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)955×770×670長さ(mm)1050表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97外寸法・高さ(mm)850積載段数(段)4段外寸法・間口(mm)830有効内寸法・間口(mm)770有効内寸法・高さ(mm)670

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,400/税込9,240
沖縄地方数量1につき8,250/税込9,075
離島数量1につき13,050/税込14,355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08247924
2023-02-16
用途: ダンボールの回収に^_^
有限会社 川崎屋飲食業

とても、頑丈でしっかりとしたつくりになっていて、とても満足しております^_^

対象商品 : 08247915
2016-04-14
用途: 鉄屑をためる
卸売・小売業

鉄屑屋に鉄屑をもってくのにちょうど良い

対象商品 : 08247881
2014-06-23
用途: 機械解体ごの小さい部品を入れてトラックで機械と一緒に運びます。
有限会社ブライトコーポレーション

大きな部品にはサイズが小さいですが、小さい部品を数多く運ぶためには頑丈でちょうどいい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする