※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1台注文コード08248073品番Lift360 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
安全な場所から操作できる!:画期的な「360度回転可能なハンドチェーンガイド」の採用で、吊荷の下など危険な場所に入ることなく、リフトアップできます。
横からでも操作できる!:操作するポジションを選ばないのは、Lift360だけ。「横」からでも安全、スムーズに操作できます。
荷の真上からでも操作できる!:吊り荷の、上方からでも作業することができます。これにより、比較的短い手動チェーンで、長い巻上げが可能になります。
より静かで、耐久性の高い、「特許ブレーキシステム」採用。
iFデザインアワード受賞!ヨーロピアンテイストのスーパーフォルム。