CP121-09001 外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001 イマオコーポレーション 08248156

CP121-09001 外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001 イマオコーポレーション 08248156
CP121-09001 外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001 イマオコーポレーション 08248156

外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08248156品番CP121-09001
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。

適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W材質口金:A7075 アルマイト表面処理・ブルー、セルフカットワッシャー:S45C 四三酸化鉄皮膜B34H6質量(g)470F39D19C15E23G22JM5×0.8KM12×1.75(下穴Φ10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする