CP122-09001 外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001 イマオコーポレーション 08248165

CP122-09001 外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001 イマオコーポレーション 08248165
CP122-09001 外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001 イマオコーポレーション 08248165

外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08248165品番CP122-09001
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。

適合【外形クランプ】CP120-09001B(±0.01)80H60質量(g)1600タイプフェノール樹脂製F(H7)42D35C43E(±0.01)8G15JM8×1.25 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする