曜日別特売
BJ159-08063 クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08063 イマオコーポレーション 08248226

BJ159-08063 クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08063 イマオコーポレーション 08248226
BJ159-08063 クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08063 イマオコーポレーション 08248226

クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08063

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08248226品番BJ159-08063
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・RoHS指令適合製品です。

B25HM8×1.25質量(g)95タイプフェノール樹脂製F7D12C12E25G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)22クランプ力(N)6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする