BJ159-10100 クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-10100 イマオコーポレーション 08248260

BJ159-10100 クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-10100 イマオコーポレーション 08248260
BJ159-10100 クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-10100 イマオコーポレーション 08248260

クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-10100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08248260品番BJ159-10100
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・RoHS指令適合製品です。

B25HM10×1.5質量(g)200タイプフェノール樹脂製F10D20C16E40G11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)11300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする