CP124-03202 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202 イマオコーポレーション 08248671

CP124-03202 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202 イマオコーポレーション 08248671
CP124-03202 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202 イマオコーポレーション 08248671
CP124-03202 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202 イマオコーポレーション 08248671
CP124-03202 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202 イマオコーポレーション 08248671

外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08248671品番CP124-03202
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。

T3.5d7.4W50L80H42タイプフェノール樹脂製D7H35寸法d(mm)2(H7)5d14.5H210H132P45H418寸法P1(mm)42MM8×1.25-30LW36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする