CP124-05001 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05001 イマオコーポレーション 08248680

CP124-05001 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05001 イマオコーポレーション 08248680
CP124-05001 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05001 イマオコーポレーション 08248680
CP124-05001 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05001 イマオコーポレーション 08248680
CP124-05001 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05001 イマオコーポレーション 08248680

外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08248680品番CP124-05001
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。

T5.5d11.4W72L50H63タイプフェノール樹脂製D11H37寸法d(mm)2(H7)6d15.5H215H148P30H427寸法P1(mm)62MM10×1.5-40LW38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする