イマオコーポレーション
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08248707
品番
CP130-08001
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
R
R14
寸法(mm)
【H2D】max.時:6、min.時:15
H
17
質量(g)
75
タイプ
フェノール樹脂製
L1
19
H1
5.5
寸法D(mm)
max.:36
許容締付トルク(N・m)
25
クランプ力(N)
9000
適合ボルト
M8×25L