15×20 ♯3000ブルーシート モノタロウ 08249771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15×20 ♯3000ブルーシート モノタロウ 08249771
15×20 ♯3000ブルーシート モノタロウ 08249771
モノタロウ

♯3000ブルーシート

(403件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1枚注文コード08249771品番15×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

#3000と厚く防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。

用途
レジャー、アウトドアに。
野積みカバーとして。
雨から積荷を護るために。
日曜大工用のシートに。
呼び寸法(縦×横)(m)15×20仕上り寸法(縦×横)(m)約14.50×19.90厚さ#3000材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ質量(kg)46.3ハトメピッチ(mm)約900折込10×10(1インチ角内)引裂強度(N)タテ約201×ヨコ約195引張強度(N)タテ約715×ヨコ約629ハトメ内径(mm)Φ約13
注意
※寸法の公差は±5%以内と成っております。
※引張強度、引裂強度の数値は測定値であり、保障値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:403
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02446394
2021-08-17
用途: 車のトランクに敷く

車両のトランクに敷きます。安価なので使い捨てです。

対象商品 : 02446394
2020-12-08
用途: キャンプ用品

安価で非常に良い商品でした。やぶれたら再度注文致します。

対象商品 : 02446394
2019-10-01
用途: 高圧洗浄機使用時
ADS

高圧洗浄機での床清掃時に、水はね防止に通路手すりにカバーとして掛けたり、自転車等対象物に直接覆ったりして使用しています。#3000だとかなりしっかりしており、この用途だとオーバークオリティで#1000相当のウルトラライトブルーシートでよかったかも…。

対象商品 : 02446403
2019-05-28
用途: 室内作業
クリスタルブルーム株式会社

何度もリピート
室内作業にとても便利なのと
レジャーシートとしても使え、現場で寝泊まりの際も
便利している

対象商品 : 02446403
2018-10-09
用途: 濡れ防止に使用

水濡れ防止用に使用しています。
#3000は非常に厚く、こちらの用途ではオーバースペックでしたが、物は良く価格は非常に安かったです。

対象商品 : 08743725
2018-09-19
用途: 養生材として使用をおります。
レイ建築コンサルタント事務所

厚手なので 安心ができます。 はと目が もう少し細かいと 固定がしやすいので 安心できると思います。

対象商品 : 02446482
2018-12-06
用途: 木材のカバー
教育・研究機関

しっかりした材質でよかった。
かさばるのでネット注文してよかった。

対象商品 : 02446534
2018-07-05
用途: にんにく乾燥室屋根
つがるにしきた農業協同組合

にんにく乾燥室の屋根に使用しています。耐久性は今後使用してみないとわかりませんが、3年程使用できればと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする