曜日別特売
BJ153-16160B1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-16160B1 イマオコーポレーション 08249800

BJ153-16160B1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-16160B1 イマオコーポレーション 08249800
BJ153-16160B1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-16160B1 イマオコーポレーション 08249800

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-16160B1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08249800品番BJ153-16160B1
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)1.3B160タイプフェノール樹脂製F65D25C38寸法H(mm)max.:107E25G145J24KM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする