BJ153-12125B1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12125B1 イマオコーポレーション 08249818

BJ153-12125B1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12125B1 イマオコーポレーション 08249818
BJ153-12125B1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12125B1 イマオコーポレーション 08249818

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12125B1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08249818品番BJ153-12125B1
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.64B125タイプフェノール樹脂製F50D19C32寸法H(mm)max.:84E20G114J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする