BJ153-12080B3 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12080B3 イマオコーポレーション 08249861

BJ153-12080B3 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12080B3 イマオコーポレーション 08249861
BJ153-12080B3 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12080B3 イマオコーポレーション 08249861

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12080B3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08249861品番BJ153-12080B3
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.54B80タイプフェノール樹脂製F25D16C32寸法H(mm)max.:141E20G69J24KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする