BJ153-12100B2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12100B2 イマオコーポレーション 08249870

BJ153-12100B2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12100B2 イマオコーポレーション 08249870
BJ153-12100B2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12100B2 イマオコーポレーション 08249870

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12100B2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08249870品番BJ153-12100B2
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.59B100タイプフェノール樹脂製F40D19C32寸法H(mm)max.:109E20G89J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする