BJ153-10125B1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10125B1 イマオコーポレーション 08250019

BJ153-10125B1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10125B1 イマオコーポレーション 08250019
BJ153-10125B1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10125B1 イマオコーポレーション 08250019

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10125B1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08250019品番BJ153-10125B1
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.42B125タイプフェノール樹脂製F50D16C25寸法H(mm)max.:83E15G115J20KM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする