曜日別特売
BJ153-20200B2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-20200B2 イマオコーポレーション 08250037

BJ153-20200B2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-20200B2 イマオコーポレーション 08250037
BJ153-20200B2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-20200B2 イマオコーポレーション 08250037

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-20200B2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08250037品番BJ153-20200B2
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)2.45B200タイプフェノール樹脂製F80D25C50寸法H(mm)max.:175E32G184J36KM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)突出量max.~min.:17900~37800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする