イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-06002A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08250405
品番
BJ761-06002A
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
50
質量(g)
16
F
M6×1
D
7
C
14
寸法E(mm)
(+0.20)6
B1
25
寸法B2(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応