曜日別特売
BJ761-12001A ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-12001A イマオコーポレーション 08250457

BJ761-12001A ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-12001A イマオコーポレーション 08250457
BJ761-12001A ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-12001A イマオコーポレーション 08250457

ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-12001A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08250457品番BJ761-12001A
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂A75質量(g)95FM12×1.75D14C25寸法E(mm)(+0.20)12B150寸法B2(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする