イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-16001N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08250561
品番
BJ761-16001N
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
125
質量(g)
250
F
M16×2
D
17
C
32
寸法E(mm)
(+0.20)16
B1
60
RoHS指令(10物質対応)
対応