イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08002A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08250597
品番
BJ761-08002A
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
75
質量(g)
40
F
M8×1.25
D
9
C
18
寸法E(mm)
(+0.20)8
B1
30
寸法B2(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応