イマオコーポレーション
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-12014
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08250719
品番
BJ749-12014
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
22
B
16
質量(g)
35
D
8
E
M12×1.75
寸法C(mm)
(-0.2-0.6)14
RoHS指令(10物質対応)
対応