イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08250816
品番
BJ739-08001
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
13.5
B
18
質量(g)
13
F
2
D
13
C
9.5
E
5.2
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応