イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-10001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08250868
品番
BJ739-10001
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
17
B
22
質量(g)
27
F
2.5
D
17
C
12
E
6
G
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応