イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-10001-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08250920
品番
BJ740-10001-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
15
B
22
質量(g)
24
D
17
C
3
E
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応