曜日別特売
TREA045MH2H ネジ山修正器 モノタロウ 08250925

TREA045MH2H ネジ山修正器 モノタロウ 08250925
TREA045MH2H ネジ山修正器 モノタロウ 08250925
TREA045MH2H ネジ山修正器 モノタロウ 08250925
モノタロウ

ネジ山修正器

(62件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード08250925品番TREA045MH2H
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。

用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ネジをセッティングする際に締め付け過ぎると刃こぼれの要因になりますので適度な力で作業して下さい。

商品説明動画

【ネジ山修正器 】 傷んだネジ山の修正に.
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: ボルトねじ山修正
有限会社つるみ印刷

普段はダイスで修正しているが、ねじ山を痩せさせたくない場合や、手持ちのサイズ・ピッチがない場合に使っています。
切削で山を立てるというより、谷部分の汚れや詰まりを掃除するような感じ。

対象商品 : 08250925
2024-04-05
用途: ボルトのネジ山修正

ボルト径によらずネジ山が修正できるのは便利だと思います。
M8-30のステンレスボルトに使用してみました。ノブを回して刃を当てるのにどの程度締め付けるのが適当かわからず、戸惑いながらやりました。実際に刃を当ててボルトを回したとき、少々固めにすると良さそうです。
ボルトの根本付近は刃が当たらないので、その部分は修正できないところが残念です。
似たような商品も多いですが、根元までネジ修正するなら、各サイズごとのダイス型修正器を利用したほうが確実と感じました。

対象商品 : 08250925
2024-02-03
用途: 機械のメンテ

ネジの先がつぶれてしまったので修正のために購入。
何度か通してみたが、端の部分はなかなかうまくいかず。コツがあるようだ。また、刃の角度が55°で鋭い分今回のネジにはフィットできていないようだ。
結局ねじ山修正ヤスリも併用して事なきを得た。

対象商品 : 08250925
2023-05-14
用途: 自転車のメンテナンス

潰れた自転車ペダルのネジ起こしに使いました。ネジ起こしは初めて使ったので他製品と比べる事はできませんが、ペダルは修復して使えるようになって良かったです。

対象商品 : 08250925
2024-10-26
用途: 農機具の修理

1度の使用で刃を持ち上げるピンが壊れた。締めすぎた程では無かったと思う。せめて交換部品が有れば直して使えるが。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。

対象商品 : 08250925
2024-04-23
用途: ネジ山

頻繁に使用しない工具なので安価な物が手に入り良かったです。
機能面では問題なく使用でき満足しています。

対象商品 : 08250925
2022-01-23
用途: F型クランプのネジ山
その他業種

完璧に修正されスルスル締められるようにわけではなく、少し突っかかりは残りますが、使えなかったF型クランプが、とりあえず使えるまでには復活しました。とりあえず買って損はなかったです。

対象商品 : 08250925
2021-03-12
用途: バリ取り後の調整
自動車・二輪車・自転車関連業

LED照明などで全ネジを調整する現場が増えてきております。
切った全ネジの頭が潰れてしまったり、斜めに入ったネジ山の修正で必要。
径ごとに違うものをそろえるより1個である程度の幅を修正できるのはありがたいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ステンレスネジに使用できますか。
回答:
ステンレスネジにご使用いただけます。
2024-07-31
質問:
右ネジ左ネジどちらでも使用できますか。
回答:
右ネジ左ネジ共用でご使用いただけます。
2024-07-31
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ねじ山修正工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/034/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする