イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-06001-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08250938
品番
BJ740-06001-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
9
B
13
質量(g)
6
D
10
C
2
E
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応