イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-20001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08250981
品番
BJ740-20001
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
30
B
40
質量(g)
126
D
30
C
4
E
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応