イマオコーポレーション
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-06101N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08251175
品番
BJ750-06101N
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
24
B
14
H
2.5
質量(g)
30
F
6
D
18
C
16
E
10
G
M6×1
J
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応