イマオコーポレーション
ボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-10001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08251236
品番
BJ753-10001
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
B
10
質量(g)
59
D
8
C
20
E
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応