イマオコーポレーション
ボルト&ナット ナールドナット BJ754 BJ754-16001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08251288
品番
BJ754-16001
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
B
10
質量(g)
20
D
8
C
19
E
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応