イマオコーポレーション
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12020
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08251297
品番
BJ730-12020
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
15
W
22
L
12
H
20
質量(g)
50
許容荷重(kN)
59.4
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応