イマオコーポレーション
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06009
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08251306
品番
BJ730-06009
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
7.4
W
10
L
7
H
9
質量(g)
12
許容荷重(kN)
13.7
M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応