イマオコーポレーション
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10016
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08251315
品番
BJ730-10016
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
12.7
W
17
L
11
H
16
質量(g)
45
許容荷重(kN)
40
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応