イマオコーポレーション
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20032
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08251331
品番
BJ730-20032
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
22
W
32
L
20
H
30
質量(g)
200
許容荷重(kN)
100
M
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応