BJ730-20127 ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20127 イマオコーポレーション 08251340

BJ730-20127 ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20127 イマオコーポレーション 08251340
BJ730-20127 ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20127 イマオコーポレーション 08251340
BJ730-20127 ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20127 イマオコーポレーション 08251340

ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20127

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08251340品番BJ730-20127
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂d20W30L20質量(g)180寸法H(mm)(±0.25)27許容荷重(kN)90MM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする