イマオコーポレーション
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10118
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08251367
品番
BJ730-10118
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
10
W
19
L
10
質量(g)
35
寸法H(mm)
(±0.25)18
許容荷重(kN)
20
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応