BJ730-12118 ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12118 イマオコーポレーション 08251376

BJ730-12118 ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12118 イマオコーポレーション 08251376
BJ730-12118 ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12118 イマオコーポレーション 08251376
BJ730-12118 ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12118 イマオコーポレーション 08251376

ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12118

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08251376品番BJ730-12118
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂d10W19L12質量(g)45寸法H(mm)(±0.25)18許容荷重(kN)20MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする