イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-06025-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08251541
品番
BUH-06025-S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
A
25
B
9.5
質量(g)
8
D
10
C
6
E
M6×1