イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-10015-F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08251735
品番
BUH-10015-F
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
A
15
B
17
質量(g)
26
F
3
D
17
C
10
E
M10×1.5
許容荷重(N)
18400