イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-12040-E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08251848
品番
BUH-12040-E
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
A
40
B
19
質量(g)
59
F
5
D
19
C
12
E
M12×1.75
許容荷重(N)
24500