イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-08040-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08252058
品番
BUH-08040-S
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
A
40
B
13
質量(g)
22
D
13
C
8.5
E
M8×1.25
許容荷重(N)
10900